{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | TORSIOTRONIC | |
| Označení výrobce | 701; Lithium 2; TORSIOTRONIC | |
| Typ slotu | AA; AAA | |
| Počet, AA | 1 | |
| Počet, AAA | 1 | |
| Indikátor úrovně nabití | Světelný symbol | |
| Druh produktu | Nabíječka | |
| Výstupní napětí | 3,7 V | |
| Rozsah napětí min. | 4,75 V | |
| Rozsah napětí max. | 5,25 V | |
| Hmotnost | 0,075 kg |
| Katalogové číslo | 54100062 | |
| EAN / GTIN | 4018754322985 | |
| Číslo výrobce | 54100062 | |
| L-číslo | L60010 8339 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |