Chargeur Lithium 2 pour 701, TORSIOTRONIC

Réf.: 54100062
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type d’emplacement AA; AAA
Nombre, AA 1
Nombre, AAA 1
Indicateur de l’état de charge symbole lumineux
Série TORSIOTRONIC
Référence fabricant 701; Lithium 2; TORSIOTRONIC
Type de produit chargeur
Tension de sortie 3,7 V
Plage de tension min. 4,75 V
Plage de tension max. 5,25 V
Poids 0,075 kg

Identification et classification

Référence article 54100062
EAN / GTIN 4018754322985
Réf. fabricant 54100062
Article hors catalogue L60010 8339
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • chargeur polyvalent pour les types de piles rechargeables lithium AA et AAA
  • Alimentation par câble micro-USB
  • des LED indiquent l’état de fonctionnement et de charge
  • Livraison: Chargeur, câble USB

Caractéristique(s):

  • Tension de sortie: 3,7 V
  • Tension d’entrée: 4,75-5,25 V
  • Pour modèles: 701, TORSIOTRONIC
  • Poids (g): 75 g