{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TORSIOTRONIC | |
| Herstellerbezeichnung | 701; Lithium 2; TORSIOTRONIC | |
| Steckplatz Typ | AA; AAA | |
| Anzahl, AA | 1 | |
| Anzahl, AAA | 1 | |
| Ladestandanzeige | Lichtsymbol | |
| Produktart | Ladegerät | |
| Ausgangsspannung | 3,7 V | |
| Spannungsbereich min. | 4,75 V | |
| Spannungsbereich max. | 5,25 V | |
| Gewicht | 0,075 kg |
| Artikelnummer | 54100062 | |
| EAN / GTIN | 4018754322985 | |
| Herstellernummer | 54100062 | |
| L-Nummer | L60010 8339 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |