{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Długość chwytu LS | 40 mm | |
| Seria | GARANT Master Uni | |
| Oznaczenie producenta | F1630 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Średnica skrawania Dc | 16 mm | |
| Długość skrawania Lc | 30 mm | |
| Długość bijaka L3 | 30 mm | |
| Kształt pilnika obrotowego | Pilnik obrotowy, kształt zaokrąglony | |
| Kod kształtu, specyficzny dla producenta | F | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| Stopień wielkości uzębienia | średni | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HM TiAlN | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 70 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 540222 F1630 | |
| EAN / GTIN | 4062406586942 | |
| Numer producenta | 540222 F1630 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |