Dengta freza GARANT Master Uni – vidutinė F1630

Prekės Nr.: 540222 F1630
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT Master Uni
Dantų forma Kintamas žingsnis
Dantų smulkumas vidutinio grubumo
Ašmenys HM TiAlN
Danga TiAlN
Forma Užapvalintos elipsės formos
Galvos ⌀ 16 mm
Galvutės ilgis 30 mm
Bendras ilgis 70 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540222 F1630
EAN / GTIN 4062406586942

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Uni
 

Aprašymas

Modelis:

Naujoviškos formos dantų geometrija užtikrina didelį našumą ir tuo pačiu metu žemą radialinį mušimą bei patogų valdymą. Susidarančios optimalios drožlės (neaštrios) užtikrina aukštą paviršiaus kokybę rupiojo ar glotniojo apdribimo metu.
  • Nuimamas didelis medžiagos kiekis.
  • Tolygus veikimas.
  • Maža terminė apkrova, ilgesnis veikimas, geresnis drožlių pasišalinimas.
  • Galima universaliai naudoti apdirbant plieną, INOX, aliuminį.

Koto ⌀ 6 mm.
GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui. Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty).
  • Ilgesnis tarnavimo laikas.
  • Mažesnis šilumos kaupimasis.
  • Geresnis drožlių pasišalinimas.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, įvairioms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Medžiagos su prastu šiluminiu laidumu: Sumažinkite sūkių skaičių, kad išvengtumėte mėlynos spalvos nuospaudų ir tepimo.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį