Turbómaró, bevonattal GARANT Master Uni – közepes F1630

Cikkszám: 540222 F1630
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Szár ⌀: 6

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GARANT Master Uni
Fogazás típusa Egyenlőtlen fogazás
Fogazás finomsági foka közepes
Szerszámanyag HM TiAlN
Bevonat TiAlN
Alak leírása gömbölyű végű, ívelt
Fej ⌀ 16 mm
Fejhossz 30 mm
Teljes hossz 70 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 540222 F1630
EAN / GTIN 4062406586942

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

Az új fejlesztésű innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű extrém nyugodt járás és nagyon jó irányíthatóság mellett. Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el nagyoló és simító felhasználásnál.
  • Nagy anyagleválasztás.
  • Nyugodt járás.
  • Csekély hőterhelés, hosszabb élettartam, továbbfejlesztettforgácselvezetés.
  • Acél-hoz, INOX-hoz, alumíniumhoz univerzálisan használható.

Szár ⌀ 6 mm.
A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül. Plusz TiAlN bevonat a hosszabb élettartam és jobb hőállóság érdekében. Nagy termikus és mechanikus terhelésekhez (Heavy Duty).
  • Hosszabb élettartam.
  • Alacsonyabb hőbevitel.
  • Jobb forgácselvezetés.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz,
hegesztési varrat és felület megmunkáláshoz.

Figyelem:

Rossz hővezető képességű anyagok: csökkentse a fordulatszámot a turbómaró kék elszíneződésének és a kenődésnek az elkerülése érdekében.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz