{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Seria | GARANT Master Uni | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Średnica skrawania Dc | 12 mm | |
| Długość skrawania Lc | 20 mm | |
| Długość bijaka L3 | 20 mm | |
| Uzębienie, specyficzne dla producenta | Ungleichverzahnung | |
| Kształt pilnika obrotowego | Pilnik obrotowy, kształt łezkowy | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| Stopień wielkości uzębienia | średni | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 60 mm | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy |
| Numer artykułu | 540222 E1220 | |
| EAN / GTIN | 4062406587031 | |
| Numer producenta | 540222 E1220 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |