• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Pilnik obrotowy, powlekany GARANT Master Uni – średnie, HM TiAlN, Typ: D0605

Nr art.: 540222 D0605
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość chwytu LS 45 mm
Seria GARANT Master Uni
Oznaczenie producenta D0605
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Średnica skrawania Dc 6 mm
Długość skrawania Lc 5 mm
Długość bijaka L3 5 mm
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt kulkowy
Kod kształtu, specyficzny dla producenta D
Podziałka ostrzy Nierówne
Stopień wielkości uzębienia średni
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HM TiAlN
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 50 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 540222 D0605
EAN / GTIN 4062406586812
Numer producenta 540222 D0605
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Nowa, innowacyjna geometria zębów umożliwia dużą wydajność skrawania przy jednocześnie niezwykle spokojnej pracy i bardzo dobrej sterowalności. Dzięki optymalnemu tworzeniu wiórów (brak szpiczastych wiórów) można osiągnąć wysoką jakość powierzchni podczas obróbki zgrubnej i wykańczającej.
  • Większy ubytek materiału.
  • Spokojna praca.
  • Niewielkie obciążenie cieplne, podwyższona trwałość, lepsze odprowadzanie wiórów.
  • Możliwość uniwersalnego zastosowania na stali, INOX czy aluminium.

⌀ chwytu 6 mm.
Frezy trzpieniowe GARANT produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu; w przeciwnym razie również z węglików spiekanych. Dodatkowa powłoka TiAIN dla większej trwałości i wytrzymałości termicznej. Do wysokich obciążeń termicznych i mechanicznych (Heavy Duty).
  • Wysoka żywotność.
  • Mniejsza ilość doprowadzonego ciepła.
  • Lepsze odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania,
wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Wskazówka:

Materiały o złej przewodności cieplnej: obniżyć prędkość obrotową, aby uniknąć niebieskiego nalotu na pilniku i smarowania.