• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Pilnik obrotowy, powlekany GARANT Master Uni – średnie, HM TiAlN, Typ: G1225

Nr art.: 540222 G1225
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
115 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość chwytu LS 40 mm
Seria GARANT Master Uni
Oznaczenie producenta G1225
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Średnica skrawania Dc 12 mm
Długość skrawania Lc 25 mm
Długość bijaka L3 25 mm
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt łuk ostry
Kod kształtu, specyficzny dla producenta G
Podziałka ostrzy Nierówne
Stopień wielkości uzębienia średni
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HM TiAlN
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 65 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 540222 G1225
EAN / GTIN 4062406586881
Numer producenta 540222 G1225
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Nowa, innowacyjna geometria zębów umożliwia dużą wydajność skrawania przy jednocześnie niezwykle spokojnej pracy i bardzo dobrej sterowalności. Dzięki optymalnemu tworzeniu wiórów (brak szpiczastych wiórów) można osiągnąć wysoką jakość powierzchni podczas obróbki zgrubnej i wykańczającej.
  • Większy ubytek materiału.
  • Spokojna praca.
  • Niewielkie obciążenie cieplne, podwyższona trwałość, lepsze odprowadzanie wiórów.
  • Możliwość uniwersalnego zastosowania na stali, INOX czy aluminium.

⌀ chwytu 6 mm.
Frezy trzpieniowe GARANT produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu; w przeciwnym razie również z węglików spiekanych. Dodatkowa powłoka TiAIN dla większej trwałości i wytrzymałości termicznej. Do wysokich obciążeń termicznych i mechanicznych (Heavy Duty).
  • Wysoka żywotność.
  • Mniejsza ilość doprowadzonego ciepła.
  • Lepsze odprowadzanie wiórów.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania,
wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Wskazówka:

Materiały o złej przewodności cieplnej: obniżyć prędkość obrotową, aby uniknąć niebieskiego nalotu na pilniku i smarowania.