{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość ostrza przecinaka | 16 mm | |
| Do nakrętek min. | M27 | |
| Rodzaj produktu | Przecinak do nakrętek | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 19 mm | |
| Materiał | stal | |
| Długość całkowita | 158 mm |
| Numer artykułu | 54-3 | |
| EAN / GTIN | 4021176170799 | |
| Numer producenta | 54-3 | |
| Numer L | L80010 60 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |