Mehanski razdelilnik matic z dvojnim robom 17 mm - 36 mm

Št. art.: 54-3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Širina rezila sekača 16 mm
Za matice min. M27
Vrsta izdelka sekač matic
Zunanji 6-kotnik 19 mm
Material jeklo
Celotna dolžina 158 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 54-3
EAN/GTIN 4021176170799
Številka proizvajalca 54-3
L-število L80010 60
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Mehanski cepilniki matic z dvojnim rezilom se uporabljajo za cepljenje nerazdružljivih, zarjavelih ali preveč privitih matic do natezne trdnosti 800 N/mm2. Navojni zatič ostane med postopkom peskanja nepoškodovan. Dva ostra, poševna rezalna robova dleta pri zategovanju vretena prodreta globoko v matico, dokler je ne odtrgamo. Zaradi učinka dvojnega peskanja je potreben le en delovni korak.
  • Matico lahko peskate, ne da bi pri tem poškodovali navojni vijak
  • Tehnologija Pullback zagotavlja enostavno izvlečenje dleta iz razpokane matice

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 60 mm
  • Celotna širina [palec]: 2 3/8
  • Skupna globina [mm]: 25,5 mm
  • Skupna globina [palec]: 1
  • Panoga: Gospodarska vozila, motorna vozila, kroglični ležaji, elektrotehnika, industrija, železnica, jeklene konstrukcije
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 19 mm
  • maks. Navor [ft lb]: 0,00
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • delovna dolžina [mm]: 158 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 6 1/4
  • Širina po ploskvah matice (min - max) [mm]: 17 mm - 36 mm
  • Širina po ploskvah matice (min) [mm]: 17 mm
  • Širina po ploskvah matice (max) [mm]: 36 mm
  • Širina rezalnega roba dleta [mm]: 16 mm
  • Širina rezalnega roba dleta [palec]: 5/8
  • Dolžina od glave vretena do kontaktne površine [mm]: 136 mm
  • Za trdnostne razrede matice: 8