Oboustranný mechanický rozdělovač matic 17 mm - 36 mm

Artiklové číslo: 54-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Šířka ostří sekáče 16 mm
Pro matice min. M27
Druh produktu Trhač matic
Vnější 6hran 19 mm
Materiál ocel
Celková délka 158 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 54-3
EAN / GTIN 4021176170799
Číslo výrobce 54-3
L-číslo L80010 60
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Oboustranné mechanické rozdělovače matic se používají k rozdělování nerozebíratelných, zrezivělých nebo příliš utažených matic až do pevnosti v tahu 800 N/mm2. Závitový čep zůstává při tomto tryskání nepoškozen. Dvě ostré, zkosené břity sekáče pronikají při utahování vřetena hluboko do matice, dokud nedojde k jejímu odstřelení. Díky dvojitému tryskacímu účinku je nutný pouze jeden pracovní krok.
  • Matici lze otryskat, aniž by došlo k poškození závitového šroubu.
  • Technologie zpětného tahu zaručuje snadné odšroubování sekáče z prasklé matice.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 60 mm
  • Celková šířka [palce]: 2 3/8
  • Celková hloubka [mm]: 25,5 mm
  • Celková hloubka [palec]: 1
  • Obor: Užitková vozidla, motorová vozidla, kuličková ložiska, elektrotechnika, průmysl, železnice, ocelové konstrukce.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 19 mm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • celková délka [mm]: 158 mm
  • Celková délka [palec]: 6 1/4
  • Šířka napříč plochami matice (min - max) [mm]: 17 mm - 36 mm
  • Šířka napříč plochami matice (min) [mm]: 17 mm
  • Šířka napříč plochami matice (max) [mm]: 36 mm
  • Šířka břitu dláta [mm]: 16 mm
  • Šířka břitu dláta [palec]: 5/8
  • Délka od hlavy vřetena po styčnou plochu [mm]: 136 mm
  • Pro pevnostní třídy matice: 8