• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zweischneidiger, mechanischer Mutternsprenger 17 mm - 36 mm

Artikel-Nr.: 54-3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Meißelschneidenbreite 16 mm
für Muttern min. M27
Produktart Mutternsprenger
Außen-Sechskant 19 mm
Material Stahl
Länge gesamt 158 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 54-3
EAN / GTIN 4021176170799
Herstellernummer 54-3
L-Nummer L80010 60
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die zweischneidigen, mechanischen Mutternsprenger werden zum Sprengen von unlösbar festsitzenden, verrosteten oder überdrehten Muttern bis zu einer Zugfestigkeit 800 N/mm2 eingesetzt. Bei diesem Sprengvorgang bleibt der Gewindestift unbeschädigt. Die beiden durch einen Facettenschliff scharfen Schneiden des Meißels dringen beim Anziehen der Spindel tief in die Mutter ein, bis diese gesprengt ist. Dank doppelter Sprengwirkung ist nur ein Arbeitsschritt notwendig.
  • Sprengen der Mutter ist ohne die Beschädigung des Gewindebolzens möglich
  • Pullback Technology garantiert ein leichtes Zurückdrehen des Meißels aus der der gesprengten Mutter

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 60 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 2 3/8
  • Gesamttiefe [mm]: 25,5 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1
  • Branche: NFZ, KFZ, Kugellager, Elektro, Industrie, Bahn, Stahlbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 19 mm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gesamtlänge [mm]: 158 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 6 1/4
  • Schlüsselweite der Mutter (min - max) [mm]: 17 mm - 36 mm
  • Schlüsselweite der Mutter (min) [mm]: 17 mm
  • Schlüsselweite der Mutter (max) [mm]: 36 mm
  • Meisselschneidenbreite [mm]: 16 mm
  • Meisselschneidenbreite [inch]: 5/8
  • Länge von Spindelkopf bis Anlagefläche [mm]: 136 mm
  • Für Festigkeitsklassen der Mutter: 8