• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Spaccadadi meccanico a doppio taglio 17 mm - 36 mm

Codice art.: 54-3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Larghezza del tagliente 16 mm
Per dadi min. M27
Tipo di prodotto Tagliadadi
Esagono esterno 19 mm
Materiale acciaio
Lunghezza complessiva 158 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 54-3
EAN / GTIN 4021176170799
Codice del produttore 54-3
Numero-L L80010 60
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gli spaccadadi meccanici a doppio taglio vengono utilizzati per rompere dadi corrosi, arrugginiti o serrati irreparabilmente fino a una resistenza alla trazione di 800 N/mm². Durante questo processo di rottura, il prigioniero filettato rimane intatto. Le due lame affilate del ceppo, affilate da una sfaccettatura, penetrano profondamente nel dado quando il mandrino viene avvitato, fino a quando il dado non viene spezzato. Grazie alla doppia azione di demolizione, è necessaria solo una fase di lavoro.
  • Lo scoppio del dado è possibile senza danneggiare il bullone filettato.
  • La tecnologia Pullback garantisce un facile ritorno dello scalpello dalla madre spaccata.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 60 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 2 3/8
  • Profondità totale [mm]: 25,5 mm
  • Profondità totale [pollici]: 1
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 19 mm
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Lunghezza totale [mm]: 158 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 6 1/4
  • Larghezza tra le piastre del dado (min - max) [mm]: 17 mm - 36 mm
  • Larghezza tra le piastre del dado (min) [mm]: 17 mm
  • Larghezza tra le piastre del dado (max) [mm]: 36 mm
  • Larghezza di taglio dello scalpello [mm]: 16 mm
  • Larghezza di taglio dello scalpello [pollici]: 5/8
  • Lunghezza dalla testa del mandrino alla superficie di contatto [mm]: 136 mm
  • Per le classi di resistenza del dado: 8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)