Precyzyjny pilnik igiełkowy długość całkowita 160 mm, SH 0 / DH 1, Typ: 3

Nr art.: 527140 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
149 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy półokrągły
Rodzaj nacięcia Nacięcie podwójne
Niemiecka klasa nacięcia 1
Nacięcie typu szwajcarskiego 0
Stopień rozdrobnienia Drobne
Okładzina obustronne
Długość okładziny 80 mm
Rodzaj produktu Iglak precyzyjny
Min. twardość HRC 65
Maks. twardość HRC 66
Szerokość 5,6 mm
Wysokość 1,7 mm
Długość całkowita 160 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 527140 3
EAN / GTIN 613548046463
Numer producenta LA2402-160-0
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia = 1/2 długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.
Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.

Norma:

SH = nacięcie szwajcarskie; DH = nacięcie niemieckie.

Wskazówka:

Zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050 − 527070.