{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Description of shape | half round | |
| Type of cut | double cut | |
| German Cut | 1 | |
| Swiss cut | 0 | |
| Grit designation | fine | |
| Layout | double-sided | |
| Length of coating | 80 mm | |
| Type of product | precision needle file | |
| Min. hardness HRC | 65 | |
| Max. hardness HRC | 66 | |
| Width | 5.6 mm | |
| Height | 1.7 mm | |
| Overall length | 160 mm | |
| Handle | no grip/ handle available |
| Codice articolo | 527140 3 | |
| EAN / GTIN | 613548046463 | |
| Codice del produttore | LA2402-160-0 | |
| Produttore/persona responsabile | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com |