{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Descripción de la forma | semicircular | |
| Tipo de corte | Corte doble | |
| Corte alemán | 1 | |
| Corte suizo | 0 | |
| Grado de finura | Fino/a | |
| Ocupación | por los dos lados | |
| Longitud recubrimiento | 80 mm | |
| Tipo de producto | Lima tipo aguja de precisión | |
| Dureza HRC mín. | 65 | |
| Dureza HRC máx. | 66 | |
| Anchura | 5,6 mm | |
| Altura | 1,7 mm | |
| Longitud total | 160 mm | |
| Mango | Sin asa/mango |
| Številka izdelka | 527140 3 | |
| EAN/GTIN | 613548046463 | |
| Številka proizvajalca | LA2402-160-0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com |