Pilniki precyzyjne Habilis, długość całkowita 215 mm, SH 1 / DH 3, Typ: 1

Nr art.: 527070 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
362 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba
1
Opis formy
płaskie,
Rodzaj nacięcia
Nacięcie podwójne
Niemiecka klasa nacięcia
3
Nacięcie typu szwajcarskiego
1
Stopień rozdrobnienia
Drobne
Okładzina
obustronne
Rodzaj produktu
Pilnik precyzyjny
Szerokość
10 mm
Wysokość
2,6 mm
Długość całkowita
215 mm
Trzonek/uchwyt
Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 527070 1
EAN / GTIN 613548056219
Numer producenta LH2601-1
Producent/osoba odpowiedzialna Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Kształty zbliżone do iglaków, jednak z mocnym, kutym 4-kątnym lub 6-kątnymtrzonem iwzmocnionym przekrojem.
Nie wymagają rękojeści.

Zastosowanie:

Ze względu na smukły, ostry koniec przeznaczone szczególnie do pracy przy wytwarzaniu narzędzi i form. Pilniki precyzyjne Habilis umożliwiają pracę z większym naciskiem niż iglaki.