Pilă-ac de precizie Lungime totală 160 mm, SH 0 / DH 1, Tip: 3

Cod articol.: 527140 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formular de descriere Semi-rotund
Tip dantură Tăietură dublă
Tăietură germană 1
Dantură elveţiană 0
Grad de fineţe Fin
Acoperire bilateral
Lungimea stratului de acoperire 80 mm
Tip produs Pilă-ac de precizie
Duritate HRC min. 65
Duritate HRC max. 66
Lăţime 5,6 mm
Înălţime 1,7 mm
Lungimea totală 160 mm
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 527140 3
EAN / GTIN 613548046463
Număr producător LA2402-160-0
Producător/responsabil Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pilele-ac de precizie elveţiene corespund standardelor înalte privind precizia formei, acurateţea tăieturii, rata de îndepărtare şi durabilitatea. Lungimea danturii = 1/2 lungimea pilei. Fabricate din oţel special pentru pile de precizie cu rezistenţă ridicată la uzură (65-66 HRC). Forme bine definite, unghiuri speciale ale danturii şi o gamă extinsă de diferite danturi. Rată înaltă de îndepărtare. Pentru mâner cu eliberare rapidă, consultaţi Cod 519700.

Standard:

SH = dantură elveţiană; DH = dantură germană.

Notă:

Consultaţi şi pilele de mare precizie Habilis Cod 527050 - 527070.