Přesný jehlový pilník Celková délka = 160 mm, SH 0/ DH 1, Typ: 3

Artiklové číslo: 527140 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář půlkulatý
Typ úderu Dvojitý sek
Německé lomítko 1
Schweizer ráz 0
Stupeň jemnosti Jemný
Osazení oboustranný
Délka povrchové vrstvy 80 mm
Druh produktu Přesný jehlový pilník
Tvrdost HRC min. 65
Tvrdost HRC max. 66
Šířka 5,6 mm
Výška 1,7 mm
Celková délka 160 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 527140 3
EAN / GTIN 613548046463
Číslo výrobce LA2402-160-0
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Přesné švýcarské jehlové pilníky splňují nejvyšší nároky na přesnost tvaru, seku, výkon při broušení a životnost. Délka seku = 1/2 délky pilníku. Vyrobeno ze speciální oceli pro přesné pilníky s vysokou odolností proti opotřebení (65-66 HRC). Přesně vyladěné tvary, speciální úhly seků a velký výběr různých seků. Vysoký výkon při pilování.
Rychloupínací rukojeť viz č. 519700.

Norma:

SH = švýcarský sek; DH = německý sek.

Poznámka:

Také viz č. 527050 − 527070 přesné pilníky Habilis.