{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba kołków | 2 | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr wewnętrzny | |
| Z trzpieniami pomiarowymi | tak | |
| Rozdzielczość | 0,001 mm | |
| Min. wartość zmierzona | 0,95 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 1,55 mm | |
| Szerokość talerza centrującego | 80 mm |
| Numer artykułu | 526-101 | |
| EAN / GTIN | 4946368108223 | |
| Numer producenta | 526-101 | |
| Numer L | L40010 7738 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |