{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Número de pernos | 2 | |
| Tipo de producto | Instrumento de medición para interiores | |
| Con perno de medición | sí | |
| Resolución | 0,001 mm | |
| Valor de medición mín. | 0,95 mm | |
| Valor de medición máx. | 1,55 mm | |
| Ancho de platos centrados | 80 mm |
| Número de artículo | 526-101 | |
| EAN / GTIN | 4946368108223 | |
| Número del fabricante | 526-101 | |
| Número L | L40010 7738 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |