Vnitřní mikrometr pro velmi malé otvory

Artiklové číslo: 526-101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet čepů 2
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
S měřicím čepem ano
Rozlišení 0,001 mm
Měřená hodnota min. 0,95 mm
Měřená hodnota max. 1,55 mm
Šířka středicího disku 80 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 526-101
EAN / GTIN 4946368108223
Číslo výrobce 526-101
L-číslo L40010 7738
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vnitřní přesné měřicí zařízení
série 526 Měřicí zařízení
tento 2-bodový vnitřní měřicí přístroj je speciálně navržen pro měření malých otvorů a je ideální pro přesná měření v této oblasti. Nabízí následující výhody:
  • Přesné vnitřní měřicí zařízení umožňuje rychlé a přesné měření malých průměrů otvorů v rozsahu 0,95 až 18 mm.
  • Analogový displej lze v případě potřeby vyměnit za displej Digimatic dodaný zákazníkem.
  • Kontaktní místo je pochromováno pro zvýšenou odolnost a přesnost.

Charakteristika:

  • Počet měřicích hlavic: 6
  • Přesnost: 4 µm
  • Velikost / rozměr: 0,27 X 0,17 X 0,042 M
  • Rozsah měření: 0.95 - 1.55
  • Rozsah měření: 7 - 10
  • Dělení stupnice: 0,001 mm
  • Přesnost opakování: 2 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici, bez měřidla a plastového krytu pro měřidlo, bez nastavovacího kroužku

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku