Micrometru interior pentru alezaje foarte mici

Cod articol.: 526-101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de şuruburi 2
Tip produs Micrometru de interior
Cu palpatoare de măsurare ja
Rezoluţie 0,001 mm
Valoare de măsurare min. 0,95 mm
Valoare de măsurare max. 1,55 mm
Plăci de centrare late 80 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 526-101
EAN / GTIN 4946368108223
Număr producător 526-101
L-Număr L40010 7738
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Dispozitiv
de măsurare cu precizie internăSeria 526 dispozitiv de măsurare
cu orificii în 2 puncte acest dispozitiv de măsurare intern este special conceput pentru măsurarea orificiilor mici și este ideal pentru măsurători precise în acest domeniu. Acesta vă oferă următoarele avantaje:
  • Dispozitivul de măsurare intern de precizie permite măsurători rapide și precise ale diametrelor mici ale găurilor în intervalul de la 0,95 la 18 mm.
  • Afișajul analogic poate fi înlocuit, dacă este necesar, cu un afișaj Digimatic furnizat de client.
  • Punctul de contact este placat cu crom dur pentru durabilitate și precizie sporite.

Caracteristică:

  • Număr de capete de măsurare: 6
  • Precizie: 4 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,27 X 0,17 X 0,042 M
  • Domeniu de măsurare: 0,95 - 1,55
  • Domeniu de măsurare: 7 - 10
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,001 mm
  • Acurateţe la repetare: 2 µm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Într-o cutie, fără ceas comparator și capac din plastic pentru ceas comparator, fără inel de reglare