Appareil de mesure de précision intérieure pour très petits alésages

Réf.: 526-101
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de goujons 2
Type de produit Vérificateurs d'alésage
Avec touches de mesure oui
Résolution 0,001 mm
Valeur mesurée min. 0,95 mm
Valeur mesurée max. 1,55 mm
Largeur disque de centrage 80 mm

Identification et classification

Référence article 526-101
EAN / GTIN 4946368108223
Réf. fabricant 526-101
Article hors catalogue L40010 7738
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Appareil de mesure interne de précision
série 526 appareil de mesure de trou de forage
cet appareil de mesure interne à 2 points est spécialement conçu pour la mesure de petits alésages et est idéal pour des mesures précises dans ce domaine. Il vous offre les avantages suivants:
  • L'appareil de mesure interne de précision permet des mesures rapides et précises de petits diamètres de trous dans la plage de 0,95 à 18 mm.
  • L'affichage analogique peut être remplacé, si nécessaire, par un affichage Digimatic fourni par le client.
  • Le point de contact est chromé dur pour une durabilité et une précision accrues.

Caractéristique(s):

  • Nombre de têtes de mesure: 6
  • Précision: 4 µm
  • Taille / dimension: 0,27 X 0,17 X 0,042 M
  • Plage de mesure: 0.95 - 1.55
  • Plage de mesure: 7 - 10
  • Valeur de graduation: 0,001 mm
  • Répétabilité: 2 µm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Dans un coffret, sans comparateur ni couvercle en plastique pour comparateur, sans bague de réglage