{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,672 m | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 5 | |
| Wysokość szczebli | 0,03 m | |
| Szerokość szczebli | 0,03 m | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 280 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 3,3 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Z platformą | tak | |
| Wysokość platformy | 1,28 m | |
| Szerokość platformy | 480 mm | |
| Głębokość platformy | 655 mm | |
| Listwa kolanowa | tak | |
| Dolny pasek | tak | |
| Powierzchnia stopnia | Blacha z żeberkami okrągłymi | |
| Długość kroku | 1,35 m | |
| Nachylenie | 70 stopni | |
| Możliwość chodzenia | z obu stron | |
| Mobilne | tak | |
| Z korytkiem do odkładania części | tak | |
| Z poręczą | tak | |
| Zasada obu rąk wolnych | tak | |
| Norma | DIN EN 131-7 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Rodzaj produktu | Drabina podestowa |
| Numer artykułu | 52525 | |
| EAN / GTIN | 4031405525252 | |
| Numer producenta | 052525 | |
| Numer L | L90110 622 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |