{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,672 m | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 5 | |
| Višina prečk | 0,03 m | |
| Širina prečk | 0,03 m | |
| Globina prečk | 0,03 m | |
| Razmik med prečkami | 280 mm | |
| Povezava prečk in nosilnih prečk | prebočeno | |
| Delovna višina pribl. | 3,3 m | |
| Zložljivo | da | |
| Platforma je na voljo | da | |
| Višina platforme | 1,28 m | |
| Širina platforme | 480 mm | |
| Globina platforme | 655 mm | |
| Kolenska letev | Da | |
| Letev za noge | Da | |
| Površina stopalne površine | rebrasta pločevina | |
| Dolžina koraka | 1,35 m | |
| Naklon | 70 stopinj | |
| Pohodnost | dvostransko | |
| Na kolesih | Da | |
| Z odlagalno polico | Da | |
| Z oprijemalom | Da | |
| Princip dveh prostih rok | Da | |
| Standard | DIN EN 131-7 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Vrsta izdelka | lestev s platformo |
| Številka izdelka | 52525 | |
| EAN/GTIN | 4031405525252 | |
| Številka proizvajalca | 052525 | |
| L-število | L90110 622 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |