{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,672 m | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 5 | |
| Trinhøjde | 0,03 m | |
| Trinbredde | 0,03 m | |
| Trindybde | 0,03 m | |
| Trinafstand | 280 mm | |
| Trinbjælkens forbindelse | løs / enkelt | |
| Arbejdshøjde ca. | 3,3 m | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Platform til rådighed | ja | |
| Platformshøjde | 1,28 m | |
| Platformsbredde | 480 mm | |
| Platformsdybde | 655 mm | |
| Knæliste | ja | |
| Fodliste | ja | |
| Overflade, trædeflade | riflet plade | |
| Trinlængde | 1,35 m | |
| Hældning | 70 grader | |
| Tilgængelighed | dobbeltsidet | |
| Mobil | ja | |
| Opbevaringsbakke tilgængelig | ja | |
| Med håndliste | ja | |
| Two-hands-free-princip | ja | |
| Standard | DIN EN 131-7 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Produkttype | platformstige |
| Artikelnummer | 52525 | |
| EAN/GTIN | 4031405525252 | |
| Producentnummer | 052525 | |
| L-nummer | L90110 622 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |