Échelle plate-forme FlexxStep 5nombre de barreaux

Réf.: 52525
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,672 m
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 5
Hauteur échelon 0,03 m
Largeur échelon 0,03 m
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 280 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Hauteur de travail env. 3,3 m
Propriété repliable oui
Plate-forme disponible oui
Hauteur de plate-forme 1,28 m
Largeur de plate-forme 480 mm
Profondeur de plate-forme 655 mm
Stabilisateur genoux oui
Plinthe oui
Surface des marches tôle larmée
Longueur de marche 1,35 m
Inclinaison 70 degré
Accessibilité des deux côtés
À roulettes oui
Plateau disponible oui
Avec main courante oui
Principe « two hands free » oui
Norme DIN EN 131-7
Charge admissible 150 kg
Type de produit echelle plate-forme

Identification et classification

Référence article 52525
EAN / GTIN 4031405525252
Réf. fabricant 052525
Article hors catalogue L90110 622
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle de plate-forme en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • Plate-forme spacieuse en feuille de chaîne cannelée en aluminium 480 x 655 mm
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Avec main courante à deux côtés, garde-corps à 3 côtés, 1 000 mm de haut avec genoux et plinthes
  • Rampes réglables en continu des deux côtés
  • Porte de sécurité à fermeture automatique
  • Plateau à outils généreux
  • Deux rouleaux de Ø150 mm et un mécanisme de pliage pratique pour un changement rapide d'emplacement
  • Disponible avec et sans accessoire télescopique enfichable flexible
  • Conception selon DIN en 131-7 et les normes françaises NFP 93-352/353
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3300 mm
  • Largeur extérieure : 672 mm
  • Largeur incl Flèche : 1980 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Largeur de la plate-forme : 480 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 1280 mm
  • Longueur de la plate-forme : 655 mm
  • Diamètre du rouleau : 150 mm
  • Longueur du pas : 1350 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 5 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes