Plošinový žebřík FlexxStep 5 příček

Artiklové číslo: 52525
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,672 m
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 5
Výška příčle 0,03 m
Šířka příčle 0,03 m
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Pracovní výška cca 3,3 m
Skládací ano
S plošinou ano
Plošina výška 1,28 m
Plošina šířka 480 mm
Plošina hloubka 655 mm
Kolenní pás ano
Podlahová lišta ano
Povrch stupátka Slzičkový plech
Délka kroku 1,35 m
Sklon 70 stupeň
Schůdnost oboustranný
Pojízdné ano
K dispozici je odkládací miska ano
S madlem ano
Princip dvou hands-free ano
Norma DIN EN 131-7
Nosnost 150 kg
Druh produktu Žebřík s plošinou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52525
EAN / GTIN 4031405525252
Číslo výrobce 052525
L-číslo L90110 622
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový plošinový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • Prostorná plošina z vlnitého hliníkového osnovního plechu 480 x 655 mm
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • S oboustranným zábradlím, 3stranným, 1 000 mm vysokým zábradlím s kolenem a základní desky
  • Plynule nastavitelné výložníky na obou stranách
  • Samozavírací bezpečnostní dveře
  • Velkorysý zásobník nástrojů
  • Dva válečky Ø150 mm a praktický skládací mechanismus pro rychlou změnu polohy
  • K dispozici s a bez flexibilního zásuvného teleskopického nástavce
  • Provedení podle DIN EN 131-7 a francouzských norem NFP 93-352/353
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3300 mm
  • Vnější šířka: 672 mm
  • Šířka vč. Výložník: 1980 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Šířka plošiny: 480 mm
  • Výška plošiny: 1280 mm
  • Délka plošiny: 655 mm
  • Průměr válce: 150 mm
  • Délka kroku: 1350 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 5 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky