Platform ladder (push-in)

Nr art.: 52083
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Biały aluminiowy
Oznaczenie producenta Plattformleiter steckbar
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,57 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 3
Liczba stopni wraz z podestem 3
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 2,7 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 0,69 m
Szerokość platformy 400 mm
Głębokość platformy 425 mm
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Długość kroku 0,85 m
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z jednej strony
Zabezpieczenie przed rozsunięciem 2 taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości
Z korytkiem do odkładania części tak
Z poręczą tak
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 1,43 kg
Długość drabiny 1,515 m
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Drabina podestowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 52083
EAN / GTIN 4031405520837
Numer producenta 052083
Numer L L90110 736
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabina platformowa
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Duża, trapezowa platforma (400 / 360 x 425 mm)
  • Możliwość elastycznej rozbudowy za pomocą opcjonalnych części wtykowych
  • Łącznik drabiny „safe-cap”
  • Praktyczna półka do przechowywania (350 x 200 mm)
  • Ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasków poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Dwie poręcze do bezpiecznego wchodzenia i schodzenia (dostarczane luzem)
  • Kolorowa powłoka na prętach dla łatwej identyfikacji par
  • Oszczędność miejsca podczas transportu i przechowywania
  • Opcjonalnie można go wyposażyć w podnóżki Clip-Step, Clip-Step R13 i Clip-Step Relax
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2700 mm
  • Wysokość: 1430 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Wysokość pręta części nośnej: 58 mm
  • Długość drabiny: 1515 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Wysokość platformy: 690 mm
  • Rodzaj produktu: 2 poręcze
  • Wewnętrzna długość nogawki: 850 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 3 stopnie
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 570 mm