{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Bílý hliník | |
| Označení výrobce | Plattformleiter steckbar | |
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,57 m | |
| Počet vodicích dílů | 2 | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 3 | |
| Počet stupňů včetně platformy | 3 | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Vzdálenost stupňů | 235 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Olemované | |
| Pracovní výška cca | 2,7 m | |
| S plošinou | ano | |
| Plošina výška | 0,69 m | |
| Plošina šířka | 400 mm | |
| Plošina hloubka | 425 mm | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Délka kroku | 0,85 m | |
| Sklon | 70 stupeň | |
| Schůdnost | jednostranné | |
| Zajištění rozpěry | 2 vysoce pevné polyesterové popruhy | |
| K dispozici je odkládací miska | ano | |
| S madlem | ano | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 1,43 kg | |
| Žebřík délka | 1,515 m | |
| Barva | Stříbrná | |
| Druh produktu | Žebřík s plošinou |
| Katalogové číslo | 52083 | |
| EAN / GTIN | 4031405520837 | |
| Číslo výrobce | 052083 | |
| L-číslo | L90110 736 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |