{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, srebro | Beli aluminij | |
| Oznaka proizvajalca | Plattformleiter steckbar | |
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,57 m | |
| Število prevodnih delov | 2 | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Število stopnic na del lestve | 3 | |
| Število stopnic vključno s platformo | 3 | |
| Globina stopnice | 80 mm | |
| Razmik stopnic | 235 mm | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | prebočeno | |
| Delovna višina pribl. | 2,7 m | |
| Platforma je na voljo | da | |
| Višina platforme | 0,69 m | |
| Širina platforme | 400 mm | |
| Globina platforme | 425 mm | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Dolžina koraka | 0,85 m | |
| Naklon | 70 stopinj | |
| Pohodnost | enostransko | |
| Varovalo pred prekomernim razširjanjem | 2 izredno čvrsta traka iz poliestra | |
| Z odlagalno polico | Da | |
| Z oprijemalom | Da | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 1,43 kg | |
| Dolžina lestve | 1,515 m | |
| Barva | srebro | |
| Vrsta izdelka | lestev s platformo |
| Številka izdelka | 52083 | |
| EAN/GTIN | 4031405520837 | |
| Številka proizvajalca | 052083 | |
| L-število | L90110 736 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |