• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattformleiter steckbar

Artikel-Nr.: 52083
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Farbton, silber Weißaluminium
Herstellerbezeichnung Plattformleiter steckbar
Holmführung parallel
äußere Breite 0,57 m
Anzahl Leiterteile 2
Tritt Ausführung Stufe
Stufen-Anzahl je Leiterteil 3
Stufenanzahl inklusive Plattform 3
Stufen-Tiefe 80 mm
Stufen-Abstand 235 mm
Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Arbeitshöhe ca. 2,7 m
Plattform vorhanden ja
Plattform-Höhe 0,69 m
Plattform-Breite 400 mm
Plattform-Tiefe 425 mm
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Schritt-Länge 0,85 m
Neigung 70 Grad
Begehbarkeit einseitig
Spreizsicherung 2 hochfeste Polyestergurte
Ablageschale vorhanden ja
Mit Handlauf ja
Norm DIN EN 131
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 1,43 kg
Leiter-Länge 1,515 m
Farbe silber
Produktart Plattformleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52083
EAN / GTIN 4031405520837
Herstellernummer 052083
L-Nummer L90110 736
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plattformleiter aus Aluminium
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
  • Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
  • Farbige Beschichtung der Holme für leichte zuordnung der Paare
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R13 und clip-step relax ausrüstbar
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2700 mm
  • Höhe: 1430 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
  • Leiterlänge: 1515 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Plattformhöhe: 690 mm
  • Produkttyp: 2 Handläufe
  • Schrittlänge: 850 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 570 mm