Platform ladder insteekbaar

Artikelnummer: 52083
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 52083
EAN/GTIN 4031405520837
Nummer fabrikant 052083
L-nummer L90110 736

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ladder voor aluminium platform
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Groot trapeziumvormig plateau (400 / 360 x 425 mm)
  • Flexibel uitbreidbaar met optionele plug-in onderdelen
  • 'Safe-Cap'-loden verbinding
  • Praktische opbergbak (350 x 200 mm)
  • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Twee leuningen voor veilig klimmen en afdalen (los meegeleverd)
  • Gekleurde coating van de spars voor het eenvoudig koppelen van paren
  • Ruimtebesparend voor transport en opslag
  • Optioneel uitgerust met stappenblokken Clip-step, Clip-step R13 en Clip-step Relax
  • Stapafstand: 235 mm
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2700 mm
  • Hoogte: 1430 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Kolomhoogte van de steun: 58 mm
  • Geleiderlengte: 1515 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Platformhoogte: 690 mm
  • Producttype: 2 leuningen
  • Staplengte: 850 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 3 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 570 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen