{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość belki | 60 mm | |
| Rygiel | tak | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,52 m | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | spawane | |
| Wysokość wejścia | 5,6 m | |
| Odległość od ściany | 200 mm | |
| Norma | DIN 14094-1; DIN 18799-1 do 3; DIN EN ISO 14122-1 do 4 | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Długość drabiny ze słupkiem wyjściowym | 6,8 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina |
| Numer artykułu | 520105 | |
| EAN / GTIN | 4031405934863 | |
| Numer producenta | 520105 | |
| Numer L | L90110 1373 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |