Enkeltstående stige med rygstøtte Galvaniseret stål 6,80 m

Art.-nr.: 520105
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangebredde 60 mm
Vange ja
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,52 m
Trin, udførelse sprosse
Trinbjælkens forbindelse svejset
Stighøjde 5,6 m
Vægafstand 200 mm
Standard DIN 14094-1; DIN 18799-1 til 3; DIN EN ISO 14122-1 til 4
Bæreevne, maks. 150 kg
Stige-længde inklusive udgangsspjæld 6,8 m
Produkttype fast stige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 520105
EAN/GTIN 4031405934863
Producentnummer 520105
L-nummer L90110 1373
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fakta
  • Indtrækning af stigeledder i henhold til DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 og DIN EN ISO 14122-4: Afhængigt af valg af standard og den konkrete situation ved udgangen er der behov for ekstra komponenter såsom udgangstrin, gelænder og sikkerhedsdør. Disse er ikke inkluderet i det komplette sæt og skal bestilles separat.
  • Uanset stigningshøjden gælder følgende:
  • Som faldsikring kan enten rygbeskyttelse eller stigeforsikring anvendes (kombination er ikke tilladt, da rygbeskyttelsen hindrer redning af personer).
  • Arbejdsmedicinsk undersøgelse af egnethed til arbejde i højden (f.eks. G 41), nødvendigheden afhænger af risikovurderingen (bl.a. samlet stigningshøjde, type faldsikring) af de pågældende stigeanlæg.
  • En dokumentation for undergrundens bæreevne skal for hvert byggeprojekt fremlægges af en ansvarlig ekspert i stabilitet.
  • Den lodrette overlapning af på hinanden følgende ledere skal være mindst 1.680 mm.
  • Ved usikrede udstigningssteder er det nødvendigt at montere gelændere på begge sider af stigen eller i udstigningsniveauet.
  • Spalten ved udgangen må ikke være større end 75 mm.
  • indgangsmål: Afstand fra indgangsniveau til første trin 100 – 400 mm
  • Ved udstigning foran skal det øverste trin være i højde med udstigningsniveauet.
  • Ved stiger med stigeafskærmning skal det frie område foran stigen være mindst 800 x 800 mm, når der klatres op. Disse mål skal også overholdes ved nye anlæg i bestanden.
  • Disse mål skal også overholdes ved nye anlæg i bestanden.
  • Afstanden mellem stigestigen og gelænderet må højst være 180 mm.
  • Forbindelsen til faldsikringen skal kunne etableres og løsnes fra et sikkert ståsted.
  • For at sikre et sikkert greb om sidestængerne skal der være mindst 75 mm fri plads til tilstødende dele omkring sidestængerne (med undtagelse af komponenter, der hører til stigen).
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: ISO 14001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Størrelse: 200 mm
  • Type: Enkelt spor
  • Stigelængde inkl. afstigningsvange: 6800 mm
  • Stighøjde: 5600 mm