{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka podpěry | 60 mm | |
| Nosník | ano | |
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,52 m | |
| Provedení schůdku | Příčka | |
| Spojení vzpěry a příčlí | svařované | |
| Stoupání | 5,6 m | |
| Vzdálenost od stěny | 200 mm | |
| Norma | DIN 14094-1; DIN 18799-1 až 3; DIN EN ISO 14122-1 až 4 | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Žebřík délka včetně výstupní podpěry | 6,8 m | |
| Druh produktu | Pevné žebříky |
| Katalogové číslo | 520105 | |
| EAN / GTIN | 4031405934863 | |
| Číslo výrobce | 520105 | |
| L-číslo | L90110 1373 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |