{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea montantului | 60 mm | |
| Traversă | da | |
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,52 m | |
| Execuţia treptelor | Treaptă | |
| Conexiunea dintre stinghii și traversă | sudat | |
| Înălțime de urcare | 5,6 m | |
| Distanță perete | 200 mm | |
| Standard | DIN 14094-1; DIN 18799-1 până 3; DIN EN ISO 14122-1 până 4 | |
| Capacitate portantă max. | 150 kg | |
| Lungimea scării, inclusiv șina de ieșire | 6,8 m | |
| Tip produs | Scară fixă |
| Cod articol | 520105 | |
| EAN / GTIN | 4031405934863 | |
| Număr producător | 520105 | |
| L-Număr | L90110 1373 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |