Enkelvoudige ladder met rugbescherming, verzinkt staal, 6,80 m

Artikelnummer: 520105
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Liggerbreedte 60 mm
Ligger ja
Boomgeleiding parallel
Buitenbreedte 0,52 m
Opstapje uitvoering sport
Sport-boom-verbinding gelast
Klimhoogte 5,6 m
Wandafstand 200 mm
Norm DIN 14094-1; DIN 18799-1 tot 3; DIN EN ISO 14122-1 tot 4
Draagvermogen 150 kg
Ladderlengte inclusief uitstapboom 6,8 m
Producttype ladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 520105
EAN/GTIN 4031405934863
Nummer fabrikant 520105
L-nummer L90110 1373
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Feiten
  • Inbouw van klimladders volgens DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 en DIN EN ISO 14122-4: Afhankelijk van de keuze van de norm en de situatie ter plaatse bij de uitgang zijn extra componenten zoals een uitgangstrap, leuning en veiligheiddeur vereist. Deze zijn niet inbegrepen in de complete set en moeten apart worden besteld.
  • Ongeacht de stijgingshoogte geldt:
  • Als valbeveiliging kan zowel rugbescherming als klimbeveiliging worden gebruikt (combinatie niet toegestaan, omdat de rugbescherming het redden van personen belemmert).
  • Arbeidsgeneeskundig onderzoek naar geschiktheid voor werken op hoogte (bijv. G 41), de noodzaak hangt af van de risicobeoordeling (o.a. totale stijghoogte, soort valbeveiliging) van de betreffende ladderinstallaties.
  • Voor elk bouwproject moet een verantwoordelijke deskundige op het gebied van stabiliteit een bewijs van de draagkracht van de ondergrond overleggen.
  • De verticale overlapping van opeenvolgende laddertrappen moet minimaal 1.680 mm bedragen.
  • Op onbeveiligde uitgangen zijn aan beide zijden van de ladder of op het uitgangsniveau aangebrachte leuningen vereist.
  • De opening bij de uitgang mag niet groter zijn dan 75 mm.
  • instapmaat: Afstand tussen instapniveau en eerste sport 100 – 400 mm
  • Bij het uitstappen naar voren moet de bovenste sport zich ter hoogte van het uitstapniveau bevinden.
  • Bij klimladders met klimbeveiliging moet de vrije ruimte voor de ladder bij het doorstappen minimaal 800 x 800 mm bedragen. Bij nieuwe installaties in het bestand moeten deze afmetingen eveneens worden aangehouden.
  • Bij nieuwe installaties in het bestand moeten deze afmetingen ook worden aangehouden.
  • De openingen tussen de ladderinstallatie en de leuning mogen maximaal 180 mm bedragen.
  • De verbinding met de valbeveiliging moet vanaf een veilige standplaats kunnen worden gemaakt en losgemaakt.
  • Om de zijstijlen veilig te kunnen vastpakken, moet de vrije ruimte rond de zijstijlen ten minste 75 mm bedragen (met uitzondering van onderdelen die deel uitmaken van de ladderconstructie).
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Maat: 200 mm
  • Type: Enkelzijdig
  • Ladderlengte incl. uitstapboom: 6800 mm
  • Klimhoogte: 5600 mm

Geschikte producten