Uchwyty do pilników, z drewna, długość całkowita: 70mm

Nr art.: 519400 70
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
966 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 395

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 70 mm
Norma DIN 395
pasują do pilników (czworokątnych, okrągłych) o długości 100 mm
Rodzaj produktu Blankiet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 519400 70
EAN / GTIN 2050001029539
Producent/osoba odpowiedzialna Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Deutschland, www.hephata.de

Opis

Wykonanie:

Z twardego drewna, pochodzącego z drzewostanu certyfikowanego przez PEFC, o poręcznym kształcie. Pierścień z rury stalowej bez szwu , wprasowany głęboko w uchwyt, zapobiega jego pęknięciu przy wbijaniu pilnika. Pierścień połączony jest trwale z uchwytem.