NOT GO thread plug gauge / AD UNC 2 3/4 -4 tolerance 2B

Nr art.: 514465
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO)
Min. wymiar nominalny 69,85 mm
Maks. wymiar nominalny 69,85 mm
Rodzaj gwintu UNC
Liczba zwojów na cal 4
Pole tolerancji b
Poziom tolerancji (jakość) 2
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 514465
EAN / GTIN 4046122174744
Numer producenta 514465
Numer L L40130 2701
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

NOT GO thread plug gauge / AD UNC 2 3/4 -4 tolerance 2B

NOT GO thread plug gauge
Dimensions according DIN 2283-1
above major-Ø 40 mm DIN 2283-2