AD UNC 2 3/4 -4 2B

Codice art.: 514465
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
Tipologia di calibro Calibro non passa a tampone (NO-GO)
Dimensione nominale min. 69,85 mm
Dimensione nominale max. 69,85 mm
Tipo di filettatura UNC
Filetti per pollice 4
Campo di tolleranza b
Grado di tolleranza (qualità) 2
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibro a tampone per filettatura
Contenuto parte singola
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 514465
EAN / GTIN 4046122174744
Codice del produttore 514465
Numero-L L40130 2701
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura non passa / AD UNC 2 3/4 -4 tolleranza 2B Tampone NO passa Dimensioni secondo DIN 2283-1sopra il Ø maggiore 40 mm DIN 2283-2