Filet calibru tampon „NU TRECE” UNC 2 3/4 -4 - 2B

Cod articol.: 514465
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip de calibru Calibru ”nu trece” (NO-GO)
Dimensiune nominală min. 69,85 mm
Dimensiune nominală max. 69,85 mm
Tip filet UNC
Pasi/inch 4
Câmp de toleranţă b
Nivel de toleranță (calitate) 2
Configurabil nein
Tip produs Calibru tampon cu filet
Cuprins o singură parte
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 514465
EAN / GTIN 4046122174744
Număr producător 514465
L-Număr L40130 2701
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descriere

Descriere:

Calibru tampon filetat ″Nu trece″ UNC 2 3/4 - 4 toleranță 2B. Calibru tampon filetat ″Nu trece″. Dimensiuni în conformitate cu DIN 2283 - 1 mai sus de maxim - Ø 40 mm DIN 2283 - 2