Závit Mezní kalibr pro zmetkový rozměr UNC 2 3/4 -4 - 2B

Artiklové číslo: 514465
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh měrky Kalibr na zmetky (NO-GO)
Jmenovitý rozměr min. 69,85 mm
Jmenovitý rozměr max. 69,85 mm
Typ závitu UNC
Chodů na palec 4
Toleranční pole b
Stupeň tolerance (kvalita) 2
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Obsah jednotlivý díl
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 514465
EAN / GTIN 4046122174744
Číslo výrobce 514465
L-číslo L40130 2701
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Měřidlo závitové zátky NOT GO UNC 2 3/4 - 4 tolerance 2B. Měřidlo závitové zátky NOT GO. Rozměry podle DIN 2283 - 1 nad hlavníe - Ø 40 mm DIN 2283 - 2