{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta šablone | kontrolno merilo NI V REDU (NO-GO) | |
| Nazivna dimenzija min. | 69,85 mm | |
| Nazivna dimenzija maks. | 69,85 mm | |
| Vrsta navoja | UNC | |
| Korakov na colo | 4 | |
| Tolerančno polje | b | |
| Stopnja tolerance (kakovost) | 2 | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Vrsta izdelka | navojni kontrolni trni | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Material | jeklo |
| Številka izdelka | 514465 | |
| EAN/GTIN | 4046122174744 | |
| Številka proizvajalca | 514465 | |
| L-število | L40130 2701 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |