{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Maks. średnica skrawania 1 stopień | 23 mm | |
| Wiercony otwór, 1. stopień, klasa tolerancji ISO | H7 | |
| Kolejność ostrzy | 8 | |
| Typ narzędzia do rozwiercania | Do otworów przelotowych | |
| Gatunek | IC908 | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Nawiercanie | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| Rodzaj produktu | rozwiertaki cylindryczne |
| Numer artykułu | 5140164 | |
| EAN / GTIN | 7291075187670 | |
| Numer producenta | 5140164 | |
| Numer L | L24220 5 |