RM-BN8-23.000-H7LB IC908 Capete de alătuire din carbură, cu canelură stângă, pentru găuri trecătoare, cu mecanism de schimbare rapidă cu baionetă pentru prelucrarea HSC

Cod articol.: 5140164
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Lubrifiant de răcire ja
Diametru de tăiere prima etapă, max. 23 mm
Alezaj care urmează să fie produs, prima etapă, clasa de toleranță ISO H7
Secvență de tăiere 8
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Categorie IC908
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Sfredelire
Strategie de aşchiere HSC
Tip produs alezor din carbură

Identificare și clasificare

Cod articol 5140164
EAN / GTIN 7291075187670
Număr producător 5140164
L-Număr L24220 5

Descriere

Descriere:

Capete de alătuire din carbură, cu canelură stângă, pentru găuri trecătoare, cu mecanism de schimbare rapidă cu baionetă pentru prelucrarea HSC

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 23 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 20 Grade
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): BN8