RM-BN8-23.000-H7LB IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice s levou drážkou z plného karbidu pro Vysokoposuvové vystružování průchozích otvorů

Artiklové číslo: 5140164
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu 1. stupeň, max. 23 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO H7
Pořadí břitů 8
Typ nástroje pro vystružování Pro průchozí otvor
Typ IC908
Směr řezu Levořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vyvrtávání
Strategie obrábění HSC
Druh produktu válcový výstružník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5140164
EAN / GTIN 7291075187670
Číslo výrobce 5140164
L-číslo L24220 5

Popis

Popis:

Výstružníky s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 23 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet břitů (NOF) 8

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 23 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 20 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN8