RM-BN8-23.000-H7LB IC908 Quick Change Left-Hand Flute Interchangeable Solid Carbide Reaming Heads for High Speed Reaming Through Holes

Artikelnummer: 5140164
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5140164
EAN/GTIN 7291075187670
Nummer fabrikant 5140164
L-nummer L24220 5

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers verwisselbare kop, snijkantdiameter (DC) 23 mm, snijkantlengte (L) 12,9 mm, aantal snijkanten (NOF) 8

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 23 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 12,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Wervelhoek (FHA) 20 graden
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) BN8 in